BioFresh mit HydroBreeze Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.
Fruit & Vegetable-Safe Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.
Meat & Dairy-Safe Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.
SmartDeviceBox integriert Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.
Ambiente-Beleuchtung Licht setzt besondere Design-Akzente – auch in Ihrem Kühlschrank: mit unserer Ambiente-Beleuchtung. Die umlaufende Beleuchtung setzt einzigartige Akzente im Innenraum. Und zusammen mit der Rückwand im SmartSteel-Design sowie dem schwarz hochglänzenden Ventilator entsteht so ein stimmungsvolles Ambiente.
LightTower Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.
Touch & Swipe-Display Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.
SoftSystem Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.
SoftTelescopic Freuen Sie sich darauf, Ihre BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, haben Sie besten Überblick über den Inhalt.
Platz für Backblech Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr ¬– er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.
PowerCooling-System Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.
UltraSilent Von diesem Liebherr haben Sie sicher noch nie gehört – einfach, weil er so leise ist wie kaum ein anderer Kühlschrank: Dank seiner extra geräuschreduzierten Bauweise ist er fast „unerhört“ still. Durch sein Höchstmaß an Geräuschlosigkeit setzt er selbst im Vergleich zu den leisesten Kühlgeräten neue Maßstäbe.
LED-BioFresh-Beleuchtung Erleben Sie die helle Freude an Ihrem frischen Obst und Gemüse: Die LED-BioFresh-Beleuchtung rückt den Inhalt Ihres BioFresh-Safes ins beste Licht. Die Beleuchtung ist mittig über den BioFresh-Safes platziert und wird ergänzt durch beidseitige LED-Lichtsäulen. Sie ragen in den obersten BioFresh-Safe hinein und beleuchten ihn besonders hell.
VarioSafe Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – wünschen Sie sich einen übersichtlichen Platz für solche kleinteiligen Lebensmittel? In Ihrem Liebherr gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Platzieren Sie den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es für Sie am besten passt.
Türabsteller Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides – dank der Böden aus Sicherheitsglas und Edelstahlrelings. Und die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung sorgt für den sicheren Stand Ihrer Flaschen.
Teilbare Glasplatte Wenn Sie eine Karaffe oder hohe Behältnisse im Kühlschrank lagern, möchten Sie dafür nicht gleich eine ganze Glasplatte entfernen müssen. Warum auch? Es gibt ja die teilbare Glasplatte: Schieben Sie einfach die vordere Hälfte der Glasplatte unter die hintere Hälfte. So können Sie vorne höhere Behälter einstellen und haben dennoch genug Platz für andere Lebensmittel.
Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten Sie haben ein großes Gefäß für den Kühlschrank? Dann verstellen Sie einfach die Einschubhöhen der Glasplatten. Dank der komfortablen Höhenverstellung geht das schnell und individuell – sogar mit darauf lagernden Lebensmitteln.
Spracheinstellung Ab sofort verstehen Sie sich mit Ihrem Liebherr immer bestens: Denn er spricht Ihre Sprache. Möglich macht das die variable Spracheinstellung. Wählen Sie beim Gerätestart einfach am Display aus zwölf Sprachen aus – und bedienen Sie Ihren Liebherr in der von Ihnen gewünschten Sprache.
EnergySaver Möchten Sie gleichzeitig Energie und Geld sparen? Ihr Liebherr unterstützt Sie dabei – mit dem Energiesparmodus. Wenn Sie den EnergySaver aktivieren, erhöht sich die Standard-Temperatur um zwei Grad. So braucht Ihr Liebherr noch weniger Strom – und Ihre Lebensmittel bleiben optimal frisch.
Displaysperre Ein leuchtendes Display ist ein Magnet für Kinderhände – das weiß auch Ihr Liebherr. Deshalb gibt es die Displaysperre: Sie verhindert zuverlässig, dass die Einstellungen an Ihrem Kühlschrank unbeabsichtigt verändert werden. Natürlich können Sie die Displaysperre auch einfach deaktivieren.
HolidayMode Sie verreisen? Dann schicken Sie doch auch Ihren Liebherr in die Ferien: Im HolidayMode sind Ventilator und SuperCool abgeschaltet und Ihr Kühlschrank regelt seine Temperatur auf +15 °C. Das spart Strom und verhindert dennoch unangenehme Gerüche. Das Gefrierteil bleibt natürlich eingeschaltet.
SuperCool Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.
Türalarm Der Türalarm Ihres Liebherr passt auf, dass Sie nicht unnötig Energie verbrauchen und Lebensmittel nicht verderben: Sobald die Kühlschranktür zu lange offen steht, alarmiert er Sie – durch pulsierendes Licht und per Warnton. Was "zu lange" ist, entscheiden aber Sie: Je nach Einstellung löst der Türalarm nach 1, 2 oder 3 Minuten aus.
SabbathMode Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des Kühlschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne, Geräusche und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode.
VarioBoxen Wo ist das Päckchen Hefe? Wo die Senftube? Damit Sie auch die kleinen Dinge im Kühlschrank leicht finden, gibt es die VarioBoxen: Sie sorgen in der Innentür für Übersichtlichkeit und Ordnung. Dank ihrer Transparenz sehen Sie sofort, was sich darin befindet. Die Boxen sind leicht herausziehbar – und dank Auszug-Stopp fällt garantiert nichts auf den Boden.
Butterdose Auch an eine Butterdose dürfen Sie hohe Ansprüche stellen: Die Dose soll zeitlos schön sein und optimal in die Innentür des Kühlschranks passen. Durch den transparenten Deckel sehen Sie immer, wie viel Butter noch da ist. Außerdem greifen spülmaschinentauglicher Deckel und Bodenteil so sicher ineinander, dass Sie die Dose einhändig am Deckel tragen können.
FreshAir-Aktivkohlefilter Der Geruch einiger Lebensmittel ist bisweilen weniger angenehm. Für Ihren Liebherr ist das aber kein Problem: Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.
Eierablage 2in1 Sie mögen Hühnereier? Ihr Liebherr auch – deshalb besitzt er die Eierablage 2in1. Diese bietet nicht nur Platz für bis zu 20 Hühnereier, sondern auch für bis zu 24 Wachteleier. Die Eierablage besteht aus einem äußeren und inneren Teil, die variabel ineinander geschoben werden können. Durch das Umdrehen der Ablage kommen die Wachtelei-Lochungen zum Einsatz.
FlexSystem Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.
Wechselbare Türdichtung Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.
BioFresh Professional Der BioFresh Professional-Safe verleiht Lebensmitteln einen zusätzlichen Frische-Kick für maximale Haltbarkeit – Wow-Effekt inklusive: Dank HydroBreeze breitet sich ein kühler Nebel wie Balsam über das frische Obst und Gemüse aus. In Kombination mit einer Temperatur knapp über 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich unverpackte Obst- und Gemüsesorten besonders wohl.
BlackSteel-Interieur Verleihen Sie Ihrem modernen, dunklen Küchendesign den wesentlichen Akzent: Einen Liebherr mit stilvollem BlackSteel-Interieur: Geräterückwand und Innentür bestechen durch Oberflächen aus schwarzem Edelstahl. Die Antifingerprint-Veredelung macht diesen unempfindlich für Fingerabdrücke. Auch die Zierleisten sind in BlackSteel gehalten und komplettieren die edle, dunkle Anmutung.
BlackSteel Rückwand Verleihen Sie Ihrem modernen, dunklen Küchendesign den wesentlichen Akzent: Einen Liebherr mit stilvollem BlackSteel-Interieur: Die Geräterückwand besticht durch eine Oberfläche aus schwarzem Edelstahl. Die Antifingerprint-Veredelung macht diesen unempfindlich für Fingerabdrücke. Auch die Zierleisten sind in BlackSteel gehalten und komplettieren die edle, dunkle Anmutung.
Spülmaschinengeeignete Ausstattung Die Ausstattung Ihres Liebherr ist doppelt praktisch: Einerseits unterstützt sie im täglichen Gebrauch, andererseits ist sie leicht zu reinigen. Müssen Butterdose, FlexSystem oder Eiswürfelschale gereinigt werden? Stellen Sie sie bequem in die Spülmaschine. So haben Sie mehr Zeit für anderes. Weitere Informationen: Markeneigenschaften | Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung) | BioFresh, Door Alarm, FlexSystem, LightTower, NightMode, PowerCooling, SabbathMode, SoftSystem, SuperCool, UltraSilent, VarioBoxes, VarioSafe | Frischezone | Fresh Zone Fach | Ja | ![](/p.gif) | Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 66.6 l | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 572 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 622 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 1277 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 55200 g | Energie | Energieeffizienzklasse | B | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 72 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | Energieverbrauch | 0.197 kWh/24h | ![](/p.gif) | Stromstecker-Typ | Typ C | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | Stromstärke | 1.2 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 559 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 546 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1213 mm | ![](/p.gif) | Einbauraum Breite | 570 mm | ![](/p.gif) | Einbauraum Tiefe | 550 mm | ![](/p.gif) | Einbauraum Höhe (min) | 1216 mm | ![](/p.gif) | Einbauraum Höhe (max) | 1231 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 52600 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | ![](/p.gif) | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Verstellbare Füße | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2.2 m | Leistungen | Nutzinhalt Kühlschrank | 191 l | ![](/p.gif) | Klimaklasse | SN-T | ![](/p.gif) | Lärmemissionsklasse | A | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 29 dB | ![](/p.gif) | Super Kühlungs-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Temperaturbereich | 3 - 9 °C | ![](/p.gif) | Luftfilter | Ja | ![](/p.gif) | Urlaubsschaltung | Ja | Design | Geräteplatzierung | Integriert | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 | ![](/p.gif) | Anzahl der Gemüseschubladen | 2 | ![](/p.gif) | Türanschlag | Rechts | ![](/p.gif) | Wechselbare Türen | Ja | ![](/p.gif) | Türöffnungswinkel | 115 ° | ![](/p.gif) | Kindersicherung | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Display-Typ | TFT | ![](/p.gif) | Display-Platzierung | Innen | ![](/p.gif) | Teleskopische Schublade | Ja | ![](/p.gif) | Ablageflächen Kühlschranktür | 3 | ![](/p.gif) | Material der Balkontür | Glas | ![](/p.gif) | Eierablage | Ja | ![](/p.gif) | Flaschengestelle | Ja | ![](/p.gif) | Dosenregal | Ja | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Stahl | ![](/p.gif) | Regalmaterial | Glas | ![](/p.gif) | Einstellbare Regale | Ja | ![](/p.gif) | Einbaufähigkeit | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|