| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118730121 Herst.-Nr.: 994878351 EAN/GTIN: 4016803113195 |
| |
|
| | |
| Fruit & Vegetable-Safe Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.
Meat & Dairy-Safe Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.
SmartDeviceBox nachrüstbar Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.
Touch-Display Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.
SoftSystem Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.
PowerCooling-System Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.
SuperSilent Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen. Was dahinter steckt? Alle Kälte-Komponenten wie Kompressoren, Ventile, Ventilatoren und Verdampfer sind optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit Sie in Ihrer Küche nur das hören, was Sie möchten.
LED-Deckenbeleuchtung Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben - für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.
Türabsteller Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere Türabsteller bieten Ihnen beides. Sie sind höhenverstellbar und passen sich somit an Ihre Bedürfnisse an. Praktisch ist auch die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung: So stehen Ihre Flaschen immer sicher.
Teilbare Glasplatte Wenn Sie eine Karaffe oder hohe Behältnisse im Kühlschrank lagern, möchten Sie dafür nicht gleich eine ganze Glasplatte entfernen müssen. Warum auch? Es gibt ja die teilbare Glasplatte: Schieben Sie einfach die vordere Hälfte der Glasplatte unter die hintere Hälfte. So können Sie vorne höhere Behälter einstellen und haben dennoch genug Platz für andere Lebensmittel.
Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten Sie haben ein großes Gefäß für den Kühlschrank? Dann verstellen Sie einfach die Einschubhöhen der Glasplatten. Dank der komfortablen Höhenverstellung geht das schnell und individuell – sogar mit darauf lagernden Lebensmitteln.
EnergySaver Möchten Sie gleichzeitig Energie und Geld sparen? Ihr Liebherr unterstützt Sie dabei – mit dem Energiesparmodus. Wenn Sie den EnergySaver aktivieren, erhöht sich die Standard-Temperatur um zwei Grad. So braucht Ihr Liebherr noch weniger Strom – und Ihre Lebensmittel bleiben optimal frisch.
Displaysperre Ein leuchtendes Display ist ein Magnet für Kinderhände – das weiß auch Ihr Liebherr. Deshalb gibt es die Displaysperre: Sie verhindert zuverlässig, dass die Einstellungen an Ihrem Kühlschrank unbeabsichtigt verändert werden. Natürlich können Sie die Displaysperre auch einfach deaktivieren.
HolidayMode Sie verreisen? Dann schicken Sie doch auch Ihren Liebherr in die Ferien: Im HolidayMode sind Ventilator und SuperCool abgeschaltet und Ihr Kühlschrank regelt seine Temperatur auf +15 °C. Das spart Strom und verhindert dennoch unangenehme Gerüche. Das Gefrierteil bleibt natürlich eingeschaltet.
SuperCool Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.
Türalarm Der Türalarm Ihres Liebherr passt auf, dass Sie nicht unnötig Energie verbrauchen und Lebensmittel nicht verderben: Sobald die Kühlschranktür zu lange offen steht, alarmiert er Sie – durch pulsierendes Licht und per Warnton. Was "zu lange" ist, entscheiden aber Sie: Je nach Einstellung löst der Türalarm nach 1, 2 oder 3 Minuten aus.
SabbathMode Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des Kühlschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne, Geräusche und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode.
FreshAir-Aktivkohlefilter Der Geruch einiger Lebensmittel ist bisweilen weniger angenehm. Für Ihren Liebherr ist das aber kein Problem: Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.
Eierablage Sie möchten Eier sicher und ohne Karton in Ihrem Kühlschrank aufbewahren? Kein Problem mit der Eierablage: Hier lagern bis zu 10 Hühnereier stabil geschützt und gut gekühlt. Die Ablage passt sowohl in die Innentür als auch auf die Glasplatten.
Schubfach Komfort beim Ausziehen und Einschieben: Das Schubfach bietet extra viel Platz. Und wenn Sie es ausziehen, gleitet es sanft heraus, da es auf Teleskopschienen lagert. Ebenso sanft und leise lässt sich das Schubfach wieder einschieben.
Wechselbare Türdichtung Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.
Spülmaschinengeeignete Ausstattung Die Ausstattung Ihres Liebherr ist doppelt praktisch: Einerseits unterstützt sie im täglichen Gebrauch, andererseits ist sie leicht zu reinigen. Müssen Butterdose, FlexSystem oder Eiswürfelschale gereinigt werden? Stellen Sie sie bequem in die Spülmaschine. So haben Sie mehr Zeit für anderes.
FlexCube Kleine Tuben, offene Sahnebecher oder Wachteleier sicher lagern? Mit dem FlexCube kein Problem: Seine verschieden großen Öffnungen bieten Platz für unterschiedlichste kleine Produkte. Dank der kompakten Maße passen auch mehrere FlexCubes in den Kühlschrank. Der FlexCube ist spülmaschinenfest und passt in alle Flaschen- und Konservenabsteller von Liebherr. Weitere Informationen: Markeneigenschaften | Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung) | BioFresh, Door Alarm, SabbathMode, SoftSystem, SuperCool, SuperSilent | Frischezone | Fresh Zone Fach | Ja | | Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 68.7 l | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 572 mm | | Verpackungstiefe | 622 mm | | Verpackungshöhe | 1081 mm | | Paketgewicht | 42300 g | Energie | Energieeffizienzklasse | C | | Jährlicher Energieverbrauch | 92 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieverbrauch | 0.252 kWh/24h | | Stromstecker-Typ | Typ C | | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromstärke | 1.2 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 559 mm | | Tiefe | 546 mm | | Höhe | 1022 mm | | Einbauraum Breite | 560 mm | | Einbauraum Tiefe | 550 mm | | Einbauraum Höhe (min) | 1024 mm | | Einbauraum Höhe (max) | 1040 mm | | Gewicht | 39000 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | | Temperaturalarm | Ja | | Verstellbare Füße | Ja | | Kabellänge | 2.2 m | Leistungen | Nutzinhalt Kühlschrank | 156 l | | Klimaklasse | SN-T | | Lärmemissionsklasse | B | | Geräuschpegel | 33 dB | | Super Kühlungs-Funktion | Ja | | Bruttokapazität Kühlschrank | 157 l | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Regelbare Temperatur | Ja | | Kühlschrank - Temperaturbereich | 3 - 9 °C | | Luftfilter | Ja | | Urlaubsschaltung | Ja | Design | Geräteplatzierung | Integriert | | Produktfarbe | Weiß | | Eingebautes Display | Ja | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 2 | | Türanschlag | Rechts | | Wechselbare Türen | Ja | | Türöffnungswinkel | 115 ° | | Kindersicherung | Ja | | Steuerung | Berührung | | Display-Typ | LCD | | Display-Platzierung | Innen | | Teleskopische Schublade | Ja | | Ablageflächen Kühlschranktür | 2 | | Material der Balkontür | Kunststoff | | Eierablage | Ja | | Flaschengestelle | Ja | | Dosenregal | Ja | | Einstellbare Regale | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |