Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting A-MIMO-0003-V2-14 Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 21 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting · Antennen · 5G/LTE · KFZ/Marine · A-MIMO-0003-V2-14 · weiß · SMA (M) · 6,2 dBi · SMA-Male · 2 Meter Kabel · IP67
Poynting · Antennen · 5G/LTE · KFZ/Marine · A-MIMO-0003-V2-14 · weiß · SMA (M) · 6,2 dBi · SMA-Male · 2 Meter Kabel · IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118864748
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     MIMO-3-V2-14
EAN/GTIN:
     6009710920596
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
50 W
Eingangsspannung
2.7 - 3.3 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
21 dBi
Frequenzband
0.41 - 3.8 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
1220 g
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
1330 g
Merkmale
Antennentyp
MIMO-direktionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Überlebens-Windgeschwindigkeit
220 km/h
Maximale Eingangsleistung
10 W
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
HDF 195, RTK-031
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Styrol-Acrylnitril (SAN)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.