| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-11927901 Herst.-Nr.: ACC310 EAN/GTIN: 735029214557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die optional erhältlichen Füße für den Plasma-Wagen, Modell ACC 310, können anstelle der Rollfüße mit dem rollenden Plasma-Wagen verwendet werden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 76.2 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 177.8 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 76.2 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 500 g | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff, Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |