Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TCD-2551WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco TCD-2551WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Automatisch
Lenco TCD-2551WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119517608
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TCD-2551WD
EAN/GTIN:
     8711902082903
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
USB Lautsprecher
USB Speaker
Der Classic Phono (by Lenco) TCD-2551WD ist ein multifunktionales All-in-One Musiksystem mit einem wunderschönen Retro-Design, das jedes Interieur bereichert. Der TCD-2551WD zeichnet sich durch den eingebauten Plattenspieler mit Riemenantrieb aus, bietet jedoch viel mehr als das. Der TCD-2551WD kombiniert mühelos klassische Funktionen mit modernen Wiedergabemöglichkeiten. Der hölzerne Retro-Plattenspieler verfügt unter anderem über Bluetooth®-Empfang, AM/FM-Radio, einen eingebauten CD-Player und einen Kassettenrekorder. Dies bietet ein vollständiges Hörerlebnis mit der perfekten Balance zwischen dem nostalgischen Charme der Vintage-Ästhetik und moderner Funktionalität. Der TCD-2551WD ist mit einem MDF-Gehäuse ausgestattet und wird mit einer Fernbedienung für zusätzlichen Komfort geliefert.

Plattenspieler mit Riemenantrieb

Dank des zuverlässigen Riemenantriebs, einer Technologie, die für ihren reibungslosen und vibrationsarmen Betrieb bekannt ist, sorgt der Plattenspieler für eine klare und präzise Wiedergabe Ihrer geliebten Platten. Der Plattenspieler unterstützt das Abspielen von Platten mit drei Geschwindigkeiten: 33, 45 oder 78 Umdrehungen pro Minute. Mit Hilfe des Metallscharniers ist es möglich, den Deckel des Retro-Plattenspielers in einem Winkel von 45° zu platzieren. So können Ihre Platten mit einem offenen und geschlossenen Schrank abgespielt werden. Darüber hinaus können Sie Ihre Lieblingstitel mit der integrierten USB-Codierung in das MP3-Format konvertieren.

Verschiedene Wiedergabeoptionen

Der Classic Phono TCD-2551WD kann auf vielfältige Weise genutzt werden. Neben dem Abspielen Ihrer Lieblingsplatten können Sie dank Bluetooth 5.0 auch problemlos Ihre Playlists von Ihrem Smartphone oder Tablet streamen. Spielen Sie einfach Ihre CDs mit dem integrierten CD-Player ab und hören Sie Ihre Lieblingsradiosender mit dem integrierten AM/FM-Radio. Dabei können Sie mit dem analogen Tuner an der Vorderseite des TCD-2551WD, einem klassischen Element in der Radiotechnologie, manuell durch die Radiofrequenzen navigieren. Außerdem ermöglicht Ihnen die Audioanlage, in die Nostalgie von Kassettenbändern zurückzukehren. Mit dem klaren LCD-Bildschirm behalten Sie die Kontrolle über alle Ihre Wiedergabeeinstellungen. Neben der Umwandlung von Vinyl in MP3 ist es auch möglich, CD, Bluetooth, Radio und Line-In in MP3 umzuwandeln und auf einem USB-Stick zu speichern.

Zwei eingebaute Lautsprecher

Genießen Sie einen klaren, warmen und hochwertigen Klang mit den beiden eingebauten Lautsprechern mit einer Leistung von jeweils 5 Watt RMS. Egal, ob Sie die warmen Klänge von Vinyl, die raffinierten Klänge einer CD oder die Nostalgie eines Kassettenbands genießen - die Lautsprecher bieten eine reiche Klangwiedergabe.

Classic Phono by Lenco

Entdecken Sie den nostalgischen Charme der Classic Phono Plattenspieler, stolze Vertreter von mehr als fünfundsiebzig Jahren Fachkenntnisse von Lenco in Hi-Fi und Unterhaltungselektronik. Die Innovation und Zuverlässigkeit, die Lenco definiert, finden sich in den warmen Klängen und der nachhaltigen Leistung unserer Classic Phono Plattenspieler mit einem zeitlosen Retro-Design. Erleben Sie Ihre Musik auf authentische und stilvolle Weise, unterstützt von der bewährten Qualität von Lenco. Classic Phono, wo Vergangenheit und Gegenwart zusammenkommen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Automatisch
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
MDF-Platten
Plattenteller Schnelligkeit
33 1/3,45,78 RPM
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
AM, FM
CD-Spieler
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Playback MP3
Ja
Kassetten Spieler
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
8480 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Netzteilfrequenz
50 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: plattenspieler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.