Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Domo DO9257WK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119554747
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9257WK
EAN/GTIN:
     5411397157805
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher weiß 1,7 l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
233 mm
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Form
Krugform
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.236018.01.001
ab € 26,52*
Ähnlich
Princess
01.236046.01.001
ab € 31,40*
Ähnlich
Tristar
WK-1324
ab € 18,07*
Ähnlich
Tristar
WK-3372
ab € 8,25*
Ähnlich
Tristar
WK-3377
ab € 26,61*
Ähnlich
Tristar
WK-3380
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.