Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT Raumthermostat smart Thermostat RF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119883556
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     13501001
EAN/GTIN:
     4031909025692
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Smartes Thermostat zur Einzelraumregelung von Heizkörpern und Fußbodenheizungen
Einzelraumregelung oder Einbindung in HOMEPILOT System
Das Thermostat premium smart misst und regelt für einzelne Räume die Raumtemperatur: einfach Komforttemperatur einstellen und wohlfühlen. In Kombination mit den Heizkörper-Thermostaten smart ist es möglich, die Temperatur überall im Haus mit einem Klick auf die gleiche Temperatur zu schalten.

Automatische Wohlfühlwärme
Das Thermostat premium smart misst und regelt für einzelne Räume die Raumtemperatur: einfach Komforttemperatur einstellen und wohlfühlen. In Kombination mit den Heizkörper-Thermostaten smart ist es möglich, die Temperatur überall im Haus mit einem Klick auf die gleiche Temperatur zu schalten.

Noch mehr Möglichkeiten per App
Das Thermostat premium smart kannst du entweder über Tasten direkt am Gerät einstellen oder über die HOMEPILOT App steuern*. Über die App kannst du deine Heizkörper in programmierte Routinen einbinden: So regeln sich zum Beispiel alle Heizungen herunter, wenn du die Wohnung oder das Haus verlässt. Über die App kannst du die Heizung auch von unterwegs steuern – und sie hochdrehen, wenn du zum Beispiel früher als zur programmierten Zeit nach Hause kommst.* in Kombination mit Gateway premium.

Produktinformationen "Thermostat premium smart"
Das Thermostat premium smart misst und regelt automatisch die Raumtemperatur einzelner Räume, z.B. durch Steuerung eines Heizkörpers, einer Fußbodenheizung oder einer Klimaanlage. Du kannst das Thermostat premium smart als lokale Steuerung vor Ort (Stand-alone) oder als Systemlösung einsetzen. Dabei kann es für drei verschiedene Heizungsarten genutzt werden: Raumtemperaturregler, Raumtemperaturregler mit Begrenzerfunktion und Kühlfunktion.

Das Thermostat hat ein beleuchtetes, dimmbares LCD-Display und ist einfach und intuitiv bedienbar. Die Soll-Temperatur kann schrittweise am Gerät in 0,5 °C Schritten eingestellt werden. Zudem sind für jeden Tag bis zu sechs Heiz- oder Kühlphasen (inkl. vier Soll-Temperaturen) einstellbar. In Kombination mit unseren smarten Heizkörperthermostaten kann die gemessene Raumtemperatur des Thermostates zur Steuerung mehrerer Heizkörperstellantriebe in einem Raum verwendet werden. So wird die eingestellte Wunschtemperatur erreicht und du heizt nicht mehr als nötig.

Das Thermostat mit potentialfreimn Relaisausgang ist als Unterputzgerät für die Verwendung in Innenräumen konstruiert. Der elektrische Anschluss erfolgt mit Hilfe von Anschlussklemmen auf der Rückseite des Installationsgehäuses. Zum einfachen Einrichten des Thermostates führt dich ein Installationsassistent durch die Einstellungen. Durch das Maß von 50 x 50 mm kannst du das Thermostat in dein handelsübliches Schalterprogramm intergrieren. Je nach verwendetem Schalterprogramm ist eventuell ein Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN 49075) erforderlich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
0 - 40 °C
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Typ
Digitales Thermostat
Vorgesehene Verwendung
Room
Schnittstelle
RF
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
50 mm
Bildschirm
Display
LCD
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.