Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5953 Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5953 Ventilator
Tristar VE-5953 Ventilator
Tristar VE-5953 Ventilator
Tristar VE-5953 Ventilator
Tristar VE-5953 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12017022
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5953
EAN/GTIN:
     8713016059536
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm tristar
tischventilator 30 cm
tischventilator
Der Tristar Tischventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Die kühle Luft wird von einem leistungsstarken Motor mit 35 Watt und einem Lüfterrad mit 30 cm Durchmesser erzeugt. Damit Sie einen für Sie angenehmen Luftstrom einstellen können, stehen Ihnen drei Leistungsstufen zur Verfügung. Durch das moderne Design und das silberfarbene Metall eignet sich dieser Ventilator für jedes Interieur.

Einfache Einstellungen
Auf der Rückseite des Tristar Tischventilators befindet sich ein einfacher Drehregler, mit dem Sie den gewünschten Luftstrom einstellen können. Durch die drei verschiedenen Luftstromeinstellungen können Sie die Betriebsart wählen, die für Sie und Ihre Umgebung an angenehmsten ist. Der Ventilator ist dank des unverwüstlichen Metallrahmens robust und passt mit seinem silberfarbenem Design in jedes Interieur.

Leicht transportierbar
Durch seine moderate Größe kann der Tristar Tischventilator leicht angehoben und transportiert werden. Sie können ihn daheim oder im Büro als Tischventilator einsetzen. Mit seinen Anti-Rutsch-Füßen hat der Ventilator eine stabile Haltung. Um die Luft in einem größeren Bereich zu kühlen, kann er um 85 Grad von Seite zu Seite schwenken. Wenn Sie die Schwenkfunktion abschalten möchten, drücken Sie dazu einfach auf den Schalter auf der Rückseite des Ventilators.

Lieferumfang:
Tristar Tischventilator, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
3711 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2983 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
58.6 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1300 RPM
Lüfterdurchmesser
300 mm
Luftstrom
2149 m³/h
Oszillationsrange
85 °
Steuerung
Drehregler
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5890
ab € 31,23*
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 30,26*
Zubehör
Tristar
VE-5966
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.