Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 51868 Gel Cyanacrylat-Klebstoff 10 ml 10 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU
UHU
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120552710
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     350317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Turbo Fix² Flüssig Flex Schneller, starker Zweikomponenten-Reparaturkleber auf Cyanacrylat-Basis mit hohen spaltfüllenden Eigenschaften. Geeignet für viele verschiedene Reparaturen und Materialien, bei denen Flexibilität notwendig ist, selbst zwischen nicht passenden Oberflächen. Die Gelkonsistenz ermöglicht Anwendungen in jedweder Ausrichtung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Klebetyp
Cyanacrylat-Klebstoff
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Grau, Gelb
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Geeignet für ABS-Kunststoff
Ja
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glasfaser
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Polystyrol
Ja
Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC)
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Nicht geeignet für Polyethylen
Ja
Nicht geeignet für Polypropylen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Flexibel nach dem Trocknen
Ja
Trocknungsfarbe
Transparent
überlackierbar
Ja
Wasserfest
Ja
Schlagfest
Ja
Tropffrei
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
10 ml
Kapazität
10 g
Leistungen
Trockenzeit
30 s
Anwendungstemperatur (min.)
5 °C
Anwendungstemperatur (max.)
25 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 1,093* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.