Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie S0945720 Permanent-Marker Schwarz 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie S0945720 Permanent-Marker Schwarz 12 Stück(e)
Sharpie S0945720 Permanent-Marker Schwarz 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12080900
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     S0945720
EAN/GTIN:
     3501170945728
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Strichbreite (max)
1 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0810840
ab € 1,72*
Zubehör
Sharpie
S0949850
ab € 4,32*
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,68*
Zubehör
Sharpie
S0810930
ab € 1,14084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.