Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Magnum Permanent-Marker Schwarz 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharpie Magnum Permanent-Marker Schwarz 12 Stück(e)
Sharpie Magnum Permanent-Marker Schwarz 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     505-5050434
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     S0949850
EAN/GTIN:
     3501170949856
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Punkttyp
Extradick
Strichbreite (max)
14.8 mm
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,42*
€ 8,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 44,30*
€ 59,18*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 53,70*
€ 72,97*
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 93,35*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0810840
ab € 1,79*
Zubehör
Sharpie
S0945720
ab € 1,29*
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,71*
Zubehör
Sharpie
S0810930
ab € 1,06584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.