Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Fine Retractable Permanent-Marker Feine Spitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharpie Fine Retractable Permanent-Marker Feine Spitze Schwarz
Sharpie Fine Retractable Permanent-Marker Feine Spitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAPES0810840
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     S0810840
EAN/GTIN:
     3501170810842
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Punkttyp
Fein
Strichbreite (min)
1 mm
Einfahrbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Nicht toxisch
Ja
Zertifizierung
AP
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,38*
€ 4,18*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 4,18*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 31,26*
€ 44,02*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 47,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0949850
ab € 4,39*
Zubehör
Sharpie
S0945720
ab € 1,26*
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,69*
Zubehör
Sharpie
S0810930
ab € 0,09059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.