Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telesteps Combi Line Teleskop-Leiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Mehrzweckleiter COMBI LINE
Teleskop-Mehrzweckleiter COMBI LINE
Teleskop-Mehrzweckleiter COMBI LINE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120982199
Hersteller:
     Telesteps
Herst.-Nr.:
     72430-681
EAN/GTIN:
     7394483001603
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teleskop-Leiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Maximales Lastgewicht
150 kg
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
EN 131 and SP (RISE)
Stufenbreite
80 mm
Soft-Close-System
Ja
Ursprungsland
Schweden
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3000 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
19500 g
Breite
750 mm
Zusammengeklappte Höhe
790 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,15*
€ 740,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,36*
€ 723,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 602,27*
€ 716,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,34*
€ 707,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,92*
€ 680,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,86*
€ 617,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.