Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 421040 Hinweisschild Rechteck Schwarz Sperrholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Piktogramm "WC Genderneutral", schwarz (71700518)
EUROPEL Piktogramm "WC Genderneutral", schwarz (71700518)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121210478
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     421040
EAN/GTIN:
     8713931410405
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
toilettenschilder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
150 mm
Paketgewicht
200 g
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Material
Sperrholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
421032
ab € 6,78*
Sonstiges
Europel
421033
ab € 6,84*
Sonstiges
Europel
421034
ab € 6,83*
Sonstiges
Europel
421035
ab € 6,82*
Sonstiges
Europel
421036
ab € 6,76*
Sonstiges
Europel
421037
ab € 6,82*
Sonstiges
Europel
421038
ab € 6,82*
Sonstiges
Europel
421039
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.