Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 421033 Hinweisschild Rechteck Schwarz Sperrholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europel 421033 Hinweisschild Rechteck Schwarz Sperrholz
Europel 421033 Hinweisschild Rechteck Schwarz Sperrholz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121353396
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     421033
EAN/GTIN:
     8713931410337
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
150 mm
Paketgewicht
200 g
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Material
Sperrholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
421032
ab € 6,78*
Sonstiges
Europel
421034
ab € 6,83*
Sonstiges
Europel
421035
ab € 6,82*
Sonstiges
Europel
421036
ab € 6,76*
Sonstiges
Europel
421037
ab € 6,82*
Sonstiges
Europel
421038
ab € 6,82*
Sonstiges
Europel
421040
ab € 6,84*
Sonstiges
Europel
421039
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.