Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cam Protect Kameraobjektivschutz Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00222757
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222757
EAN/GTIN:
     k.A.
Nie mehr Ärger mit Rissen, Kratzern oder Brüchen: Mit dem Kameraschutz „Cam Protect“ halten die Linsen Ihrer iPhone-Kamera zukünftig Stößen und Stürzen stand und haben einen zuverlässigen, robusten und treuen Leibwächter an ihrer Seite – Ihre Fotos und Videos bleiben erstklassig.

Kratzfester Fallschutz mit 9H-Härte
Widerstandsfähiger Kameraschutz: Stöße, Kratzer und Co. machen dem langlebigen und robusten Schutzglas dank 9H-Härte nichts aus

Optimale Bildqualität
Keine Fotobeeinträchtigung: Die Kameraabdeckung bietet Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen – einfach sorglos gute Bilder und Videos machen

Aus gehärtetem Glas
Besonders langlebiger und robuster Kameraschutz aus gehärtetem Glas: passgenauer und starker Schutz für die Kameralinsen – verhindert Splittern, Brechen und Zerkratzen der Kameragläser

Dezenter Kameraschutz
Unauffällig: Der transparente Kameraschutz mit passgenauen Einzellinsen garantiert einen sicheren, filigranen Schutz

Passend für jedes Case
Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Handytaschen, Handyhüllen und Handy-Cases

Einfach und schnell Anbringen
In drei einfachen Schritten zum Kameraschutz: Kameralinsen reinigen, Montagehilfe auf die Kamera, Kameraabdeckung drauf - fertig

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Einbauwanne
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Merkmale
Schutzart
Kameraobjektivschutz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 / 15 Plus
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Break resistant, Schlagfest, Schlagfest, Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
958
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,83*
€ 8,41*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,25*
€ 10,16*
7 Tage
15
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,52*
€ 36,46*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00221550
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00221556
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00221558
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00221559
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00221551
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00221560
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00221549
ab € 11,83*
Ähnlich
Hama
00201631
ab € 25,76*
Ähnlich
Hama
00201841
ab € 13,79*
Ähnlich
Hama
00186286
ab € 4,99*
Ähnlich
Hama
00195512
ab € 4,98*
Ähnlich
Hama
00219883
ab € 6,17*
Ähnlich
Hama
00219884
ab € 6,17*
Ähnlich
Hama
00219927
ab € 6,19*
Ähnlich
Hama
00219915
ab € 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.