Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office PM04016519 Kreidetafel Schwarz, Kirsche (Frucht) MDF-Platten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Kreidetafel Optimum, kirschoptik, 600 x 450 mm (70030173)
Bi-Office Kreidetafel Optimum, kirschoptik, 600 x 450 mm (70030173)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121577008
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     PM04016519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Kirsche (Frucht)
Material
MDF-Platten
Plattengröße (B x T)
600 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: kreidetafel schwarz, schreibtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
PM04010119
ab € 11,89*
Sonstiges
Bi-silque
PM04011619
ab € 11,83*
Sonstiges
Bi-silque
PM04012319
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.