Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7455 Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Quad HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121638646
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     R0K5N
EAN/GTIN:
     5397184917749
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
Arbeiten Sie von überall aus mit unseren intelligentesten und sichersten Business-Laptops, die nachhaltig auf Produktivität unterwegs ausgelegt sind.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Qualcomm Adreno GPU
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD-Speichertyp
TLC
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
M.2 SSD- Größe
2230 (22 x 30 mm)
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Akku/Batterie
Batteriekapazität
54 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Akkuladezeit
3 h
Schnellladung
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Batteriegewicht
220 g
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-Chip
Qualcomm WCD9385
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2.07 MP
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Qualcomm Hexagon
NPU-Leistung bis zu
45 TOPs
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
83
Copilotentaste
Ja
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Speicherdatenübertragungsrate
8448 MT/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1440 g
Breite
314 mm
Tiefe
223.75 mm
Höhe (vorne)
14.69 mm
Höhe (hinten)
15.64 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
USB-Ladespannung
5,9,15,20 V
USB-Ladestrom
3.25 A
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
110 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Wi-Fi Datenrate (max)
5760 Mbit/s
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Qualcomm FastConnect 7800
Hersteller von WLAN-Controllern
Qualcomm
Bluetooth
Ja
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Hallsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Quad HD+
Panel-Typ
WVA
Marketingname Displaytechnologie
ComfortView Plus
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kontrastverhältnis
1000:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
X1P-64-100
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Prozessorgeneration
Snapdragon X Plus (X1P)
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
42 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.307,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,93*
€ 1.698,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,89*
€ 1.692,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,99*
€ 1.642,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,64*
€ 1.602,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,45*
€ 1.555,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-2PX0N
ab € 49,06*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,92*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,69*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 17,80*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 64,76*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 22,86*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 50,42*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,22*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 33,76*
Zubehör
Dell
MS700-BK-R-EU
ab € 37,68*
Zubehör
Dell
DELL-CC5425C
ab € 20,93*
Zubehör
Dell
DELL-CC5624S
ab € 23,37*
Zubehör
Dell
DELL-CP3724
ab € 15,63*
Zubehör
Dell
DELL-CP7625
ab € 72,33*
Zubehör
Dell
DELL-CP7625S
ab € 57,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.