Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1005310161 Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher Gloss magnetisch 530 M R schwarz
Stifteköcher Gloss magnetisch 530 M R schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122097672
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005310161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetischer Stiftehalter
Magnetischer Stifteköcher
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005310021
ab € 5,58*
Sonstiges
CEP
1005310301
ab € 5,61*
Sonstiges
CEP
1005310351
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.