Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 19'' 2m 8x Schuko H05VV-F 3G 1.00mm² Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 19'' 2m 8x Schuko H05VV-F 3G 1.00mm² Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Schwarz, Rot
Bachmann 19'' 2m 8x Schuko H05VV-F 3G 1.00mm² Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12303011
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.538
EAN/GTIN:
     4016514019519
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
2 m
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.