Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara AR220 TV-Halterung 114,3 cm (45 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara AR220 TV-Halterung 114,3 cm (45 Zoll)
Aavara AR220 TV-Halterung 114,3 cm (45 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12324236
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     AR220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
420 x 550 x 230 mm
Pivot
3
Projektionsflächenkapazität
22 - 45 Zoll
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
7100 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
45 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
22 Zoll
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 60 °
Maximaler Deckenabstand
562 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.