Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 45mm (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 45mm (50)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 45mm (50)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 45mm (50)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 45mm (50)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 45mm (50)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1233126
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028186
EAN/GTIN:
     0033816097131
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
Mit den für die CombBind Systeme entwickelten Plastikbinderücken gestalten Sie elegante Dokumente. Die PVC-Binderücken in vielen Farben und 14 Größen für bis zu 450 Blatt sind haltbar und flexibel. Zum Fotokopieren oder Notieren lassen sich die gebundenen Seiten flach umschlagen.

- Erstklassige Binderücken mit 21 Ringen Für alle Bindegeräte mit 21-Ring-Stanzung Für A4-Dokumente Kann auf kleinere Dokumente zugeschnitten werden In verschiedenen Farben erhältlich Für größere Dokumente Seiten können leicht gebunden und wieder entn
- 50 St.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
390 Blätter
Material
PVC
Format
A4
Rückenbreite
45 mm
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
339 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028601
ab € 11,72*
Zubehör
GBC
4028184
ab € 13,05*
Zubehör
GBC
4028185
ab € 14,13*
Zubehör
GBC
4028187
ab € 16,91*
Zubehör
GBC
4028173
ab € 3,13*
Zubehör
GBC
4028174
ab € 3,64*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,51*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,71*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,35*
Zubehör
GBC
4028610
ab € 10,58*
Zubehör
GBC
4028203
ab € 11,94*
Zubehör
GBC
4028204
ab € 13,44*
Zubehör
GBC
4028205
ab € 14,17*
Zubehör
GBC
4028206
ab € 15,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.