Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 12mm (100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 12mm (100)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 12mm (100)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 12mm (100)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 12mm (100)
GBC CombBind Plastikbinderücken, schwarz, 12mm (100)
Artikel-Nr.:
     1682-125242990
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028177
EAN/GTIN:
     0033816097049
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Es ist leicht nachzuvollziehen, warum der klassische GBC CombBind unser meistverkaufter Binderücken ist. Ganz gleich, ob Sie funktionale Handbücher für den täglichen Gebrauch erstellen oder betriebsinterne Berichte binden möchten, CombBind-Binderücken ermöglichen es Ihnen, elegante, bearbeitungsfähige Dokumente bis zum A4-Format schnell und effizient zu erstellen.

Das Binden mit GBC-Kunststoffkämmen bietet eine beispiellose Flexibilität, wenn es um die Aktualisierung von Dokumenten geht. Einzelne Seiten können jederzeit hinzugefügt, ausgetauscht oder entfernt werden, was nicht nur Zeit spart, sondern auch die Kosten, die für das Neubinden eines gesamten Dokuments anfallen würden, wenn nur eine einzelne Seite aktualisiert werden soll. Entfernen Sie einfach den Kunststoff-Binderücken, bearbeiten Sie Ihre Seiten und binden Sie das Dokument auf Ihrem Gerät neu. Die gebundenen Seiten liegen flach, sodass sie sich einfach und schnell umschlagen und fotokopieren lassen.

Ganz gleich, ob Sie Anfänger oder Bindeprofi sind, das Kammbinden ist ein einfaches Verfahren in vier Schritten, das jeder meistern kann. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Stellen Sie die Seiten zusammen, die Sie binden möchten. 2. Lochen Sie das Dokument mit einem elektrischen oder manuellen Kammbindegerät. 3. Setzen Sie das Dokument auf die Bindekammzähne. 4. Schließverfahren: Wenn sich alle Seiten und der von Ihnen ausgewählte Einband sicher auf dem Bindekamm befinden, schließen Sie einfach den Bindemechanismus, um Ihr Dokument zu sichern. Das ist schon alles.

GBC-Bindekämme sind in verschiedenen Farben und in 14 unterschiedlichen Größen erhältlich, sowohl in A5 als auch A4, sodass Sie Dokumente von 2 bis 450 Seiten binden können. Wählen Sie unter 6-mm- bis 28-mm-Bindekämmen, die in rundem Format verfügbar sind, oder unter 32-mm- bis 51-mm-Bindekämmen, deren ovale Form für größere und dickere Dokumente ausgelegt ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
95 Blätter
Material
PVC
Format
A4
Rückenbreite
12 mm
Ursprungsland
Ägypten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
660 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,16*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 10,17*
2 Tage
22
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,02*
€ 10,43*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,94*
€ 10,65*
12 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,23*
€ 10,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
334617
ab € 3,18*
Zubehör
GBC
334633
ab € 3,18*
Zubehör
GBC
334684
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
334706
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
334714
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
334765
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
334927
ab € 10,80*
Zubehör
GBC
334935
ab € 10,05*
Zubehör
GBC
33496X
ab € 12,59*
Zubehör
GBC
529005
ab € 10,56*
Zubehör
GBC
529072
ab € 11,68*
Zubehör
GBC
529080
ab € 17,13*
Zubehör
GBC
529110
ab € 17,08*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.