Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA803585 Herst.-Nr.: 8008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Höhe | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,3189* | € 0,4191* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,3555* | € 0,4765* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,31* | € 0,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 32,87* | € 43,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 34,21* | € 45,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|