Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-10002334 Herst.-Nr.: 8835 EAN/GTIN: 5027375026300 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Einwegartikel | Ja | | Färbung | Monochromatisch | | Anzahl der Schichten | 2 | | Ursprungsland | Vereinigtes Königreich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 186 mm | | Tiefe | 215 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 36300 mm | | Verpackungstiefe | 35600 mm | | Verpackungshöhe | 24800 mm | | Paketgewicht | 3610 g | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Kleenexbox, Kosmetikbox, Kosmetiktuch-Spender, Kosmetiktuchbox, Kosmetiktuchspender, Kosmetiktücher, Labor Hygienetücher, Labortücher, Papiertaschentücher, Taschentücher, kleenexbox holz, papiertaschentücher, kosmetiktuchspender weiß |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 494CS | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,30* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,43* | € 2,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spender | € 6,90* | ab € 1,92* | € 3,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,93* | € 3,05* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,18* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 126,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|