Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GKv 5710 Kühlschrank Freistehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GKv 5710 Kühlschrank Freistehend Weiß
Liebherr GKv 5710 Kühlschrank Freistehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12852288
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GKV 5710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1864 mm
Gewicht
87000 g
Paketgewicht
94000 g
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
220 - 240V, 1.0A, 50Hz
Bruttokapazität Gesamteinheit
583 l
Türtyp
Eins/Eine(r)
Leistungen
Klimaklasse
SN-T
Bruttokapazität Kühlschrank
583 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
1 - 15 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,85*
€ 1.388,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,34*
€ 1.378,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,26*
€ 1.321,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,35*
€ 1.278,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,27*
€ 1.221,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.