Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GKv 5760 Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GKv 5760 Freistehend
Liebherr GKv 5760 Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12852289
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GKV 5760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1864 mm
Gewicht
76000 g
Paketgewicht
84000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Kühlschrank
Bruttokapazität Kühlschrank
583 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
1 - 15 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
583 l
Klimaklasse
SN-T
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,57*
€ 1.700,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,78*
€ 1.683,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,06*
€ 1.605,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,82*
€ 1.553,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,82*
€ 1.490,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.