Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smit Visual 14013.116 Whiteboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smit Visual 14013.116 Whiteboard
Smit Visual 14013.116 Whiteboard
Smit Visual 14013.116 Whiteboard
Smit Visual 14013.116 Whiteboard
Smit Visual 14013.116 Whiteboard
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13399337
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14013.116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Fahrgestell Präsentationsschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.