Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1353894
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
145 x 175 x 1035 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.370,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,42*
€ 1.815,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,14*
€ 1.804,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,32*
€ 1.736,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,55*
€ 1.689,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,10*
€ 1.630,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUVTOPT111
ab € 154,43*
Ähnlich
APC
SBPSU10K20HC1M1-WP
ab € 348,98*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009
ab € 100,65*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009S
ab € 1.108,60*
Ähnlich
APC
SUVTOPT010
ab € 318,99*
Ähnlich
APC
SUVTOPT011
ab € 418,30*
Ähnlich
APC
SUVTOPT102
ab € 1.370,54*
Ähnlich
APC
SUVTOPT103
ab € 1.370,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.