Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GKPv 1470 ProfiLine Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GKPv 1470 ProfiLine Freistehend
Liebherr GKPv 1470 ProfiLine Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13688219
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GKPV 1470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1430 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
2150 mm
Gewicht
218000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Energie
Energieverbrauch
2.315 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Kühlschrank
Bruttokapazität Kühlschrank
1427 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
1 - 15 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.793,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.071,71*
€ 6.035,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.031,65*
€ 5.987,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.875,21*
€ 5.801,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.807,10*
€ 5.720,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.793,75*
€ 5.704,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.