Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9112101 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9112101 Mauspad Schwarz
Fellowes 9112101 Mauspad Schwarz
Fellowes 9112101 Mauspad Schwarz
Fellowes 9112101 Mauspad Schwarz
Fellowes 9112101 Mauspad Schwarz
Fellowes 9112101 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1422904
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9112101
EAN/GTIN:
     723856172324
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gel, Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
230 mm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
29701
ab € 14,09*
Zubehör
Fellowes
9113709
ab € 19,97*
Zubehör
Fellowes
9144104
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.