Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9144104 Mauspad Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9144104 Mauspad Violett
Fellowes 9144104 Mauspad Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20412238
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9144104
EAN/GTIN:
     0077511914416
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Leistungen
Produktfarbe
Violett
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gel, Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Komfortables Design
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
230 mm
Dicke
32 mm
Gewicht
340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112101
ab € 9,27*
Zubehör
Fellowes
9112201
ab € 9,25*
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,64*
Zubehör
Fellowes
9113709
ab € 20,77*
Zubehör
Fellowes
9114106
ab € 9,33*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.