Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 8x Schuko, 2m Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8x Schuko, 2m Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Grau
Bachmann 8x Schuko, 2m Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14575093
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2 m
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.