Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BL-4431 Standmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Tristar BL-4431 Standmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14713321
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4431
EAN/GTIN:
     8713016044310
Suchbegriffe:
Standmixer
tristar standmixer
standmixer
Der Tristar BL-4431 Mixer eignet sich perfekt für die Zubereitung beispielsweise von Smoothies, Shakes oder Babykost. Dieser kompakte Mixer hat ein Fassungsvermögen von 450 ml und ist damit ideal für den 1-2-Personenhaushalt. Dank leicht abnehmbarem Behälter lässt sich der Mixer problemlos reinigen

Vielseitige Verwendung
Der Tristar-Mixer bietet nicht nur alles, um einen gesunden Smoothie oder Shake zuzubereiten, sondern ist auch äußerst vielseitig. Dank kompakter Abmessungen eignet sich der Mixer ideal für die Zubereitung von Saucen, Pesto, Dressings oder Babykost. Mit Hilfe der Füllstandanzeige am Behälter können Sie Ihre Zutaten leicht abmessen.

Praktisch im Gebrauch
Der BL-4431 Mixer hat zwei Geschwindigkeitsstufen, um das gewünschte Mixergebnis zu erzielen. Über die Nachfüllöffnung im Deckel können Sie während des Mixens weitere Zutaten hinzugeben. Die rutschfesten Füße sorgen außerdem dafür, dass der Mixer fest auf der Arbeitsplatte stehen bleibt.

Einfach zu reinigen
Um alle Geräteteile gründlich zu reinigen, kann der Tristar-Mixer vollständig zerlegt werden. Auch das Kunststoffgehäuse lässt sich ganz einfach reinigen. Eine andere einfache Möglichkeit der Gerätereinigung besteht darin, warmes Wasser und einen Tropfen Spülmittel in den Mixer zu füllen. Schalten Sie das Gerät ein, und schon nach wenigen Sekunden ist Ihr Mixer wieder sauber!

Lieferumfang:
Tristar-Mixer, Abnehmbarer Glasbehälter mir 0,45 l Fassungsvermögen, Abnehmbarer Edelstahl-Messeraufsatz, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Deckel mit Einfülloch
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Füllstandsanzeige
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1613 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
470 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016844316
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.45 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1460.6 g
Energie
Leistung
180 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BL-4430
ab € 33,21*
Zubehör
Tristar
BL-4435
ab € 17,85*
Zubehör
Tristar
BL-4445
ab € 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.