Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 105x39 mm weiß Papier matt 1400 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten Premium A4 105x39 mm weiß Papier matt 1400 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x39 mm weiß Papier matt 1400 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x39 mm weiß Papier matt 1400 St.
HERMA Etiketten Premium A4 105x39 mm weiß Papier matt 1400 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125321
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4654
EAN/GTIN:
     4008705046541
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
14 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,68*
€ 23,20*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,55*
€ 23,46*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 16,98*
€ 23,47*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,14*
€ 23,69*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,63*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1668* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4627
ab € 28,15*
Zubehör
Herma
4635
ab € 29,02*
Zubehör
Herma
4629
ab € 29,44*
Zubehör
Herma
4626
ab € 28,26*
Zubehör
Herma
4628
ab € 28,12*
Zubehör
Herma
4631
ab € 28,07*
Zubehör
Herma
4607
ab € 29,12*
Zubehör
Herma
4609
ab € 29,20*
Zubehör
Herma
4610
ab € 29,20*
Zubehör
Herma
4632
ab € 29,55*
Zubehör
Herma
4613
ab € 29,60*
Zubehör
Herma
4612
ab € 29,57*
Zubehör
Herma
4633
ab € 28,52*
Zubehör
Herma
4616
ab € 28,39*
Zubehör
Herma
4623
ab € 29,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.