Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ALPHA Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz ALPHA Weiß
Leitz ALPHA Weiß
Leitz ALPHA Weiß
Artikel-Nr.:
     1682-122045501
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Blanko-Schildchen zur Beschriftung von Leitz Alpha und Beta Hängeregistraturen. Erhältlich in verschiedenen Farben.

- Für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124, 6126 und 2456
- Beschriftbarkeit 4-zeilig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
2 mm
Tiefe
215 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
414
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,50*
2 Tage
202
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,47*
€ 2,53*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,78*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,78*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,59*
€ 2,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Schilder (ab € 0,0146* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.