Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter 410
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter 410
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter 410
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter 410
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter 410
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15550137
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     44.410
EAN/GTIN:
     805410444105
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Ein sehr effektiver A3-Dokumentenhalter mit fester Höhe. Mit dem ErgoDoc® zwischen der Tastatur und dem Monitor realisieren Sie einen in-line Arbeitsplatz mit gleichem Betrachtungsabstand zu Tastatur, Dokumenten und Monitor. Resultat sind minimale Augenermüdung und Nackenverspannung. Mit Platz für die Tastatur darunter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
510 x 270 x 190 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
49.400
ab € 43,65*
Ähnlich
Dataflex
49.410
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.