Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 30x45cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15764128
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101033
EAN/GTIN:
     8713797000055
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt ist mit dem EU Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
2040 g
Merkmale
Arbeitsbereich
432 x 282 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
20 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
PEFC 70%, EU Ecolabel
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1470 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 22 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.