Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WG-2424 Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WG-2424 Personenwaage
Tristar WG-2424 Personenwaage
Tristar WG-2424 Personenwaage
Tristar WG-2424 Personenwaage
Tristar WG-2424 Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15857807
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WG-2424
EAN/GTIN:
     8713016024244
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Mit der modernen Tristar WG-2424 Personenwaage können Sie mehr als nur Ihr Gewicht messen. Abgesehen vom Gewicht können Sie nun auch den Körperfettanteil, den Wasseranteil sowie die Muskel- und Knochenmasse ermitteln. Dank des hintergrundbeleuchteten Displays lassen sich die Messergebnisse leicht ablesen und für bis zu 10 Personen speichern. Die Personenwaage wird mit AAA-Batterien betrieben und gibt bei schwachem Ladestand einen Warnhinweis. Damit die Batterien länger halten, schaltet sich die Waage bei Nichtbenutzung automatisch aus. Außerdem hat die Waage eine Überlastungswarnung und besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Hohe Genauigkeit Die Tristar-Personenwaage kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 150 kg geeignet. Die Messeinheit ist wählbar: kg oder lb. Verschiedene Messungen Das Besondere an dieser Waage ist, dass sie neben Ihrem Gewicht auch weitere Parameter ermitteln kann. Die Körperfettmessung zeigt, wie groß der Fettanteil an Ihrem Körpergewicht ist. Die Wassermengenmessung gibt den Prozentsatz von Wasser in Ihrem Körper an. Der Körper eines Mannes enthält rund 60 % Wasser, während der einer Frau nur etwas mehr als 50 % aufweist. Die Körpermuskelmessung ist sehr wichtig, weil man die Muskeln als den Motor des Körpers bezeichnen könnte. Indem Sie Ihre Körpermuskeln messen, wissen Sie, wie viele Kalorien Ihr Körper braucht. Sie möchten Ihr Gewicht reduzieren? Dann ist es wichtig, Muskeln aufzubauen. Denn Muskeln verbrennen kontinuierlich Körperfett. Schließlich verfügt die Waage noch über eine Knochenmassenmessung. Dies ist das Gewicht Ihrer Knochen und Organe im Gegensatz zum Körpergewicht insgesamt. Lieferumfang: Personenwaage, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
322 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1789 g
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Schwarz
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Maßeinheit
kg / lb
Form
Quadratisch
Art der Oberfläche
Glas
Steuerung
Tasten
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
10
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Überlastung Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
WG-2419
ab € 10,17*
Ähnlich
Tristar
WG-2421
ab € 10,59*
Ähnlich
Tristar
WG-2428
ab € 17,47*
Ähnlich
Tristar
WG-2431
ab € 15,76*
Ähnlich
Tristar
WG-2432
ab € 18,92*
Ähnlich
Tristar
WG-2440
ab € 18,38*
Ähnlich
Tristar
WG-2441
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.