Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-3327 Herst.-Nr.: 3327 EAN/GTIN: 4004182033272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3327 (50x19mm) zur Handbeschriftung von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. besonders gut zur Beschriftung von Ablagefächern (486 Etiketten/Packung). Die Vielzweck-Aufkleber sind ideal für den schnellen und einfachen Gebrauch, um kostensparend Ordnung im Büro oder auch zu Hause zu schaffen - ohne Drucker, einfach mit einem Stift beschriften! Chlorfrei gebleicht. - Etiketten zur Handbeschriftung ideal für den schnellen und einfachen Gebrauch - Ohne Drucker, Aufkleber einfach mit einem Stift beschriften - Flachpackung für den größeren Bedarf - Chlorfrei gebleichte Etiketten - Etiketten auch in Kleinpackung erhältlich Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 486 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 18 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 27 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Form | Abgerundetes Rechteck | ![](/p.gif) | Etikettengröße | 50 x 19 mm | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Universal | ![](/p.gif) | Material | Papier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,75* | ab € 2,89* | € 4,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,90* | € 4,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,49* | ab € 2,91* | € 4,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,46* | € 5,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,87* | ab € 3,45* | € 5,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 27 Blätter (ab € 0,10704* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|