Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
UHU Universal glue, 35g
Menge:
Tube
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-165601
Hersteller:
UHU
Herst.-Nr.:
48295
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Bänder, Klebstoffe & Dichtstoffe
>
Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckkleber
,
Bastel-Kleber
,
Bastelkleber
,
Bastelklebstoff
,
Bastelleim
,
Kreativkleber
,
Folienkleber
,
Kleber für Gartenteichfolie
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
Baustoffkleber
,
Montagekleber
,
Hartschaumkleber
,
Styroporkleber
,
uhu alleskleber tube 35 g
,
folienkleber
,
kunststoffkleber uhu
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,81*
Preis gilt ab 15.000 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 2,76*
€ 3,28
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 2,45*
€ 2,92
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 2,37*
€ 2,82
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,32*
€ 2,76
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 2,19*
€ 2,61
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 1,81*
€ 2,15
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen