Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1687280
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-W940
EAN/GTIN:
     8717371442101
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung Modell FPMA-W940 ist eine neig-, schwenk- und drehbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Mühelos ziehen Sie die Anzeige aus der Wand, positionieren sie in fast jede Richtung, drehen sie um Ecken und dann zurück an die Wand, sobald sie fertig sind sind. Neomountss einzigartige 3 Achsen, neig- (60°) , dreh- (180°) und schwenkbare (360°), Technologie ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist mittels Gasfeder leicht höhenverstellbar von 0 bis 42 Zentimetern. Tiefe einstellbar von 10 bis 48 Zentimetern. Verdeckte Kabelführung von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich. Neomounts FPMA-W940 hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für einen 9 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 %26 100x100mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomountss VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
630 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
0 - 420 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 60 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
180 °
Abstand zur Wand (max)
480 mm
Abstand zur Wand (min)
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
HDMI6MM
ab € 7,97*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.