| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-17208025 Herst.-Nr.: 7260801 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 330 x 381 x 298 mm | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 342 x 400 x 303 mm | Merkmale | Material | Papier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, ablageschachtel a4, ablageschachtel, ablageschachtel r-kive |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |