Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20.5cm, USB micro-B - 2 x USB micro-B USB Kabel 0,205 m USB 2.0 Micro-USB B 2 x Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20.5cm, USB micro-B - 2 x USB micro-B USB Kabel 0,205 m USB 2.0 Micro-USB B 2 x Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 20.5cm, USB micro-B - 2 x USB micro-B USB Kabel 0,205 m USB 2.0 Micro-USB B 2 x Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17373757
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65440
EAN/GTIN:
     4043619654406
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Dieses USB micro-B Kabel von Delock können Sie mit Hilfe eines optionalen Kabels an einen freien USB Port anschließen. Somit können Sie z. B. zwei Mobilgeräte mit USB micro-B Schnittstelle gleichzeitig aufladen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.205 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
2 x Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.