Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88808 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88808 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 9 dBi
DeLOCK 88808 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 9 dBi
DeLOCK 88808 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 9 dBi
DeLOCK 88808 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21206072
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88808
EAN/GTIN:
     4043619888085
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese LTE Antenne können Sie im Innen- oder Außenbereich installieren und für alle vier LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig UMTS / GSM / Bluetooth / ZigBee / WLAN 2,4 GHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
0.790 - 0.870 / 1.710 - 2.690 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
295 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
RG-58
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88454
ab € 69,45*
Zubehör
Delock
88913
ab € 12,74*
Zubehör
Delock
88931
ab € 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.