| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-24345078 Herst.-Nr.: 88901 EAN/GTIN: 4043619889013 |
| |
|
| | |
| Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden. Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den magnetischen Standfuß können Sie die Antenne individuell positionieren. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177100 | Leistungen | Antenne Zunahmeniveau (max) | 6 dBi | | Frequenzband | 2.4 - 2.5 / 4.9 - 5.875 GHz | | Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n | | Antenna Zuwachs (2.4 GHz) | 4 dBi | | Antenna Zuwachs (5 GHz) | 6 dBi | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 194.3 mm | Merkmale | Antennentyp | Omnidirektionale Antenne | | Antenne Steckertyp | RP-SMA | | Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR) | 2,0 | | Kabellänge | 1 m | | Produktfarbe | Schwarz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
|
| | |
| | | |
| |