Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
DYMO IND Schrumpfschlauch - 19mm x 1,5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-17404699
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
18057
EAN/GTIN:
5053252175601
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Einsatzerprobt / UL-anerkannt / Thermodrucktechnologie
Eine flammhemmende, schmutzresistente Lösung zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln
Kabelkennzeichnung ohne Klebstoff
DYMO® IND-Heiss-Schrumpfschläuche bestehen aus Polyolefin in Industriequalität und verfügen über ein Schrumpfverhältnis von ca 3:1. Sie können mit jedem DYMO® Rhino™-Beschriftungsgerät direkt bedruckt werden, um hochwertigste Kabelkennzeichnungen und -etiketten herzustellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Bandlänge
1.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Produktfarbe
Mehrfarbig
Temperaturbereich (T-T)
-55 - 135 °C
Konformität mit Industriestandards
UL 224, MIL-STD-202G, MIL-81531, SAE-DTL 23053/5 (1, 3)
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
Rhino
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Etiketten erstellende Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO ID1
,
DYMO IND
,
DYMO Schrumpfschlauch
,
Heißschrumpfschlauch Rhino
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Schrumpfschlauch
,
dymo schriftband 19mmx7m schwarz auf weiß
,
etiketten rolle
,
dymo etiketten-rolle
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker AZERTY
Dymo
S0955960
ab € 86,77*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
Dymo
S0955990
ab € 87,25*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
Dymo
1801611
ab € 82,55*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTZ
Dymo
S0955970
ab € 83,14*
Zubehör
DYMO RHINO 4200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung AZERTY
Dymo
1852997
ab € 168,03*
Zubehör
DYMO RHINO 5200 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 10 mm/sek ABC
Dymo
S0841480
ab € 157,90*
Zubehör
DYMO RHINO 5200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI ABC
Dymo
S0841400
ab € 172,36*
Zubehör
DYMO RHINO 5200 Kit Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI ABC
Dymo
S0841390
ab € 240,42*
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,81*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,91*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen