Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U024-003 USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-7748382
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U024-003
EAN/GTIN:
     0037332176660
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332176667
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.9 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
50 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,82*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,22*
€ 11,96*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B032-VU1
ab € 303,40*
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,52*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,58*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,02*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,29*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,17*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,41*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 24,00*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,01*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,10*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 23,66*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.