Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 9184 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminierfolien A2 2x175 mic VE=25 Stück
Laminierfolien A2 2x175 mic VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17706155
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     9184
EAN/GTIN:
     4030152091843
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Hohe Qualität
    - Ideal für Fotos und alle anderen Arten von Dokumenten
    - Farblos und hochtransparent
    - Reißfest
    - Schutz gegen Umwelteinflüsse
    - Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit
    - Knickschutz
    - Schutz gegen Chemikalien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
429 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
306 mm
Paketgewicht
525 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
670 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,26*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,86*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,46*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,50*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,40*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,48*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,23*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,47*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 5,75*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.