Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 9181 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia 9181 Laminierhülle
Olympia 9181 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM9181
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     9181
EAN/GTIN:
     4030152091812
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • 100 Laminierfolien
    - Hohe Qualität
    - Ideal für Fotos und alle anderen Arten von Dokumenten
    - Farblos und hochtransparent
    - Reißfest
    - Schutz gegen Umwelteinflüsse
    - Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit
    - Knickschutz
    - Schutz gegen Chemikalien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
350 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 4,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,86*
€ 4,67*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,69*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 5,47*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,59*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,26*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,86*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,46*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,50*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,40*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,48*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,23*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,47*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 5,75*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,71*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.